COTTERMAN 5STRA6E20C1P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム50インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティルトアンドロールラダー |
作動タイプ | ティルトアンドロール |
組み立て済み/未組み立て | 溶接した |
基本深度 | 54 " |
ベース幅 | 28 " |
裾幅 | 28 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 5 |
全体の高さ | 80 " |
プラットフォームの深さ | 20 " |
プラットフォーム高さ | 50 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 203.2 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ数 | 組み立て済み/未組み立て | 基本深度 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | トレッド | クライミングアングル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3STR26A1E20B8C1P6 | 3 | 溶接した | 41 " | 60 " | 30 " | エキスパンドメタル | 59度 | グレー | ¥89,502 | ||
4STR26A1E20B8C1P6 | 4 | 溶接した | 47 " | 70 " | 40 " | エキスパンドメタル | 59度 | グレー | ¥107,074 | ||
3STR26A6E20B8C1P6 | 3 | 溶接した | 41 " | 60 " | 30 " | 穴あき | 59度 | グレー | ¥90,066 | ||
4STR26A6E20B8C1P6 | 4 | 溶接した | 47 " | 70 " | 40 " | 穴あき | 59度 | グレー | ¥105,238 | ||
3STR26A3E20B8C1P6 | 3 | 溶接した | 41 " | 60 " | 30 " | 鋸歯状 | 59度 | グレー | ¥93,083 | ||
4STR26A3E20B8C1P6 | 4 | 溶接した | 47 " | 70 " | 40 " | 鋸歯状 | 59度 | グレー | ¥110,646 | ||
6STRA6E20C1P6 | 6 | 溶接した | 60 " | 90 " | 60 " | 穴あき | 59度 | グレー | ¥138,694 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。