COTTERMAN 3TR18A6E20B8C2P6 チルトアンドロールはしご、3 ステップ、穴あきトレッド、高さ 60 インチ、耐荷重 450 ポンド | CE9DMX 21VC02

COTTERMAN 3TR18A6E20B8C2P6ティルトアンドロールラダー、3ステップ、穴あきトレッド、高さ60インチ、荷重450ポンド

在庫あり
アイテム: CE9DMX Model: 3TR18A6E20B8C2P6相互参照:21VC02

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥93,030 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemティルトアンドロールラダー
組み立て済み/未組み立て組み立て
基本深度41 "
裾幅20 "
クライミングアングル59度
イエロー
終了パウダーコーティング
手すりの高さ30 "
負荷容量450ポンド
材料
ステップ数3
全体の高さ60 "
全幅20 "
プラットフォームの深さ20 "
プラットフォーム高さ30 "
プラットフォームの幅16 "
ステップの深さ7"
ステップ幅16 "

発送情報:

船の重量(kg) 28.35
原産国USA

製品バリエーション

プロダクトモデルItem作動タイプ組み立て済み/未組み立て負荷容量材料ステップ数全体の高さ全幅価格
コッターマン 2TR18A1E10B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム 20 インチ高さ | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥53,594
コッターマン 2TR18A1E20B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 20 インチ | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥68,367
コッターマン 2TR18A3E10B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム 20 インチ高さ | AB6CJC 20Z345 2TR18A3E10B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥65,673
コッターマン 2TR18A3E20B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 20 インチ | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥84,390
コッターマン 2TR18A6E10B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 20 インチ | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥49,525
コッターマン 2TR18A6E20B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 20 インチ | AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥59,602
コッターマン 2TR26A1E20B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 20 インチ | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥99,046

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

COTTERMAN 3TR18A6E20B8C2P6ティルトアンドロールラダー、3ステップ、穴あきトレッド、高さ60インチ、荷重450ポンド
¥93,030 /単価