コッターマン 3TA26A3E20B8C50P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 30 インチ | AB6CRL 20Z520

COTTERMAN 3TA26A3E20B8C50P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム30インチの高さ

在庫あり
アイテム:AB6CRL Model: 3TA26A3E20B8C50P6相互参照:20Z520

入手する 5月 16, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥184,749 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ティルトアンドロールラダー
作動タイプティルトアンドロール
組み立て済み/未組み立て溶接した
基本深度40 "
ベース幅28 "
裾幅28 "
クライミングアングル59度
ナチュラル
終了明るくなった
手すりの高さ30 "
手すりが含まれていますはい
負荷容量350ポンド
材料溶接アルミニウム
ステップ数3
全体の高さ60 "
プラットフォームの深さ20 "
プラットフォーム高さ30 "
プラットフォームの幅24 "
ステップの深さ7"
ステップ幅24 "
トレッド鋸歯状

発送情報:

船の重量(kg) 12.6
船高(cm)152.4
船の長さ(cm)71.12
船幅(cm)104.14
HSコード7616995030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル材料作動タイプ基本深度ステップ数全体の高さプラットフォームの深さプラットフォーム高さプラットフォームの幅価格
コッターマン 2TA18A3E10B8C50P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 20 インチ | AB6CRB 20Z511 2TA18A3E10B8C50P6溶接アルミニウムティルトアンドロール24 "250 "10 "20 "16 "¥104,418
コッターマン 3TA18A3E10B8C50P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 30 インチ | AB6CRC 20Z512 3TA18A3E10B8C50P6溶接アルミニウムティルトアンドロール30 "360 "10 "30 "16 "¥139,315
コッターマン 4TA18A3E10B8C50P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 40 インチ | AB6CRD 20Z513 4TA18A3E10B8C50P6溶接アルミニウムティルトアンドロール37 "470 "10 "40 "16 "¥159,098
コッターマン 5TA18A3E10B8C50P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 50 インチ | AB6CRE 20Z514 5TA18A3E10B8C50P6アルミニウム足踏みペダル43 "580 "10 "50 "16 "¥188,942
見積依頼
コッターマン 2TA18A3E20B8C50P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 20 インチ | AB6CRF 20Z515 2TA18A3E20B8C50P6溶接アルミニウムティルトアンドロール34 "250 "20 "20 "16 "¥132,196
コッターマン 3TA18A3E20B8C50P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 30 インチ | AB6CRG 20Z516 3TA18A3E20B8C50P6溶接アルミニウムティルトアンドロール40 "360 "20 "30 "16 "¥158,459
コッターマン 4TA18A3E20B8C50P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 40 インチ | AB6CRH 20Z517 4TA18A3E20B8C50P6溶接アルミニウムティルトアンドロール47 "470 "20 "40 "16 "¥186,498

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

COTTERMAN 3TA26A3E20B8C50P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム30インチの高さ
¥184,749 /単価