COTTERMAN 3TA18A3E10B8C50P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム30インチの高さ
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティルトアンドロールラダー |
作動タイプ | ティルトアンドロール |
組み立て済み/未組み立て | 溶接した |
基本深度 | 30 " |
ベース幅 | 20 " |
裾幅 | 20 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | ナチュラル |
終了 | 明るくなった |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 溶接アルミニウム |
ステップ数 | 3 |
全体の高さ | 60 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 30 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 作動タイプ | 基本深度 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TA18A3E10B8C50P6 | 溶接アルミニウム | ティルトアンドロール | 24 " | 2 | 50 " | 10 " | 20 " | 16 " | ¥97,420 | |
4TA18A3E10B8C50P6 | 溶接アルミニウム | ティルトアンドロール | 37 " | 4 | 70 " | 10 " | 40 " | 16 " | ¥149,634 | |
5TA18A3E10B8C50P6 | アルミニウム | 足踏みペダル | 43 " | 5 | 80 " | 10 " | 50 " | 16 " | ¥176,657 | 見積依頼
|
2TA18A3E20B8C50P6 | 溶接アルミニウム | ティルトアンドロール | 34 " | 2 | 50 " | 20 " | 20 " | 16 " | ¥123,910 | |
3TA18A3E20B8C50P6 | 溶接アルミニウム | ティルトアンドロール | 40 " | 3 | 60 " | 20 " | 30 " | 16 " | ¥148,331 | |
4TA18A3E20B8C50P6 | 溶接アルミニウム | ティルトアンドロール | 47 " | 4 | 70 " | 20 " | 40 " | 16 " | ¥176,162 | |
5TA18A3E20B8C50P6 | アルミニウム | 足踏みペダル | 54 " | 5 | 80 " | 20 " | 50 " | 16 " | ¥203,009 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。