COTTERMAN 1206R2630A1E24B4C1P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム60インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 足踏みペダル |
組み立て済み/未組み立て | 溶接した |
基本深度 | 72 " |
ベース幅 | 30 " |
裾幅 | 30 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 6 |
全体の高さ | 90 " |
プラットフォームの深さ | 24 " |
プラットフォーム高さ | 60 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | エキスパンドメタル |
船の重量(kg) | 64.86 |
船高(cm) | 228.6 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 作動タイプ | 組み立て済み/未組み立て | 材料 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1204R1820A6E12B3C1P6 | ローリングラダー | 重量 | 溶接した | 溶接鋼 | 4 | 70 " | 12 " | 40 " | ¥87,392 | ||
1209R2632A6E12B4C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 組み立て | 溶接鋼 | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | ¥228,573 | 見積依頼
| |
1209R2632A3E12B4C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 組み立て | 溶接鋼 | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | ¥238,255 | 見積依頼
| |
1209R2632A1E12B4C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 組み立て | 溶接鋼 | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | ¥202,884 | 見積依頼
| |
1203R1820A1E24B3C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 鋼 | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | ¥108,030 | ||
1203R1820A3E24B3C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 鋼 | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | ¥106,071 | ||
1203R1820A6E24B3C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 鋼 | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | ¥91,326 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。