COTTERMAN 1203R1820A3E24B3C1P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム30インチの高さ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティルトアンドロールラダー |
作動タイプ | ティルトアンドロール |
組み立て済み/未組み立て | 溶接した |
基本深度 | 44 " |
ベース幅 | 20 " |
裾幅 | 20 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 3 |
全体の高さ | 60 " |
プラットフォームの深さ | 24 " |
プラットフォーム高さ | 30 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 作動タイプ | 組み立て済み/未組み立て | 材料 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1204R1820A6E12B3C1P6 | ローリングラダー | 重量 | 溶接した | 溶接鋼 | 4 | 70 " | 12 " | 40 " | ¥87,392 | ||
1209R2632A6E12B4C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 組み立て | 溶接鋼 | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | ¥228,573 | 見積依頼
| |
1209R2632A3E12B4C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 組み立て | 溶接鋼 | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | ¥238,255 | 見積依頼
| |
1209R2632A1E12B4C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 組み立て | 溶接鋼 | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | ¥202,884 | 見積依頼
| |
1203R1820A1E24B3C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 鋼 | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | ¥108,030 | ||
1203R1820A6E24B3C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 鋼 | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | ¥91,326 | ||
1204R1820A1E24B3C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 鋼 | 4 | 70 " | 24 " | 40 " | ¥123,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。