コッターマン 1006R1824A3E10B4C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 60 インチ | AE3UAE 5FYY4

COTTERMAN 1006R1824A3E10B4C1P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム60インチの高さ

アイテム: AE3UAE Model: 1006R1824A3E10B4C1P6相互参照:5FYY4
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥179,137 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ローリングラダー
作動タイプ足踏みペダル
組み立て済み/未組み立て組み立て
基本深度46 "
ベース幅24 "
裾幅24 "
クライミングアングル59度
グレー
終了パウダーコートで焼いた
手すりの高さ30 "
手すりが含まれていますはい
負荷容量450ポンド
材料
ステップ数6
全体の高さ90 "
プラットフォームの深さ10 "
プラットフォーム高さ60 "
プラットフォームの幅16 "
ステップの深さ7"
ステップ幅16 "
トレッド鋸歯状

発送情報:

船の重量(kg) 33.3
船高(cm)60.96
船の長さ(cm)116.84
船幅(cm)228.6
HSコード7326908560
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格手すりが含まれています作動タイプ組み立て済み/未組み立て材料ステップ数全体の高さプラットフォームの深さ価格
コッターマン 1004R2630A6E10B3C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 40 インチ | AB3HNW 1TGW4 1004R2630A6E10B3C1P6ローリングラダーはい重量 溶接した溶接鋼470 "10 "¥100,236
コッターマン 1009R2632A6E10B4C1P6 ローリングラダー組み立てられた手すりプラットフォーム高さ 90 インチ | AB3HNX 1TGW5 1009R2632A6E10B4C1P6ローリングラダーはい足踏みペダル組み立て溶接鋼9120 "10 "¥256,538
見積依頼
コッターマン 1004R2630A1E30B3C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 40 インチ | AB6CMJ 20Z421 1004R2630A1E30B3C1P6ティルトアンドロールラダーはいティルトアンドロール溶接した470 "30 "¥149,200
コッターマン 1004R2630A3E30B3C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 40 インチ | AB6CMK 20Z422 1004R2630A3E30B3C1P6ティルトアンドロールラダーはいティルトアンドロール溶接した470 "30 "¥169,260
コッターマン 1004R2630A6E30B3C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 40 インチ | AB6CML 20Z423 1004R2630A6E30B3C1P6ティルトアンドロールラダーはいティルトアンドロール溶接した470 "30 "¥156,939
コッターマン 1005R2630A1E30B4C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 50 インチ | AB6CMM 20Z424 1005R2630A1E30B4C1P6ローリングラダーはい足踏みペダル溶接した580 "30 "¥204,924
見積依頼
コッターマン 1005R2630A3E30B4C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 50 インチ | AB6CMN 20Z425 1005R2630A3E30B4C1P6ローリングラダーはい足踏みペダル溶接した580 "30 "¥213,398
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

COTTERMAN 1006R1824A3E10B4C1P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム60インチの高さ
¥179,137 /単価