COTTERMAN 1004R1820A1E10B3 SS P6P8ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム40インチの高さ
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
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 重量 |
組み立て済み/未組み立て | 溶接した |
基本深度 | 31 " |
ベース幅 | 30 " |
裾幅 | 30 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | ナチュラル |
終了 | サテンブラスト |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 70 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 40 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | エキスパンドメタル |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 177.8 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 手すりが含まれています | 作動タイプ | 組み立て済み/未組み立て | 材料 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004R2630A6E10B3C1P6 | ローリングラダー | 有り | 重量 | 溶接した | 溶接鋼 | 4 | 70 " | 10 " | ¥100,236 | ||
1009R2632A6E10B4C1P6 | ローリングラダー | 有り | 足踏みペダル | 組み立て | 溶接鋼 | 9 | 120 " | 10 " | ¥256,538 | 見積依頼
| |
1004R2630A1E30B3C1P6 | ティルトアンドロールラダー | 有り | ティルトアンドロール | 溶接した | 鋼 | 4 | 70 " | 30 " | ¥149,200 | ||
1004R2630A3E30B3C1P6 | ティルトアンドロールラダー | 有り | ティルトアンドロール | 溶接した | 鋼 | 4 | 70 " | 30 " | ¥169,260 | ||
1004R2630A6E30B3C1P6 | ティルトアンドロールラダー | 有り | ティルトアンドロール | 溶接した | 鋼 | 4 | 70 " | 30 " | ¥156,939 | ||
1005R2630A1E30B4C1P6 | ローリングラダー | 有り | 足踏みペダル | 溶接した | 鋼 | 5 | 80 " | 30 " | ¥204,924 | 見積依頼
| |
1005R2630A3E30B4C1P6 | ローリングラダー | 有り | 足踏みペダル | 溶接した | 鋼 | 5 | 80 " | 30 " | ¥213,398 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。