入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 彫り込み錠 |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | ヘビーゲージ鋼 |
ケースサイズ | 5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L |
終了 | サテンクロームメッキ |
防火 | 有り |
演算 | 通過 |
グレード | 1 |
場所の種類 | 行動健康または拘留施設 |
キーの数 | 0 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
ストライクディム。 | 4-7/8"H x 1-1/4"W x 1-1/8"L |
ストライクタイプ | ANSIストレートリップ |
形式 | アンチハームノブ |
トリムスタイル | HSS |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8301406030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。