入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 頑丈な彫り込み錠 |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | ヘビーゲージクロームメッキ鋼 |
ケースサイズ | 5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | 通過 |
グレード | 1 |
場所の種類 | 施設、ヘルスケア、学校 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | 湾曲した唇 |
形式 | ニューポート |
トリムスタイル | 盾 |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケースの材質 | 終了 | 演算 | 場所の種類 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML2010 LWA630 | ヘビーゲージクロームメッキ鋼 | サテンステンレス鋼 | 通過 | 施設、ヘルスケア、学校 | 直角ラウンド | ¥139,865 | ||
ML2030 LWA630 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 | サテンステンレス鋼 | 個人情報保護 | 施設、ヘルスケア、学校 | 直角ラウンド | ¥164,540 | ||
ML2051 LWA630 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 | サテンステンレス鋼 | エントランス/オフィス | 施設、ヘルスケア、学校 | 直角ラウンド | ¥167,205 | ||
ML2052 LWA630 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 | サテンステンレス鋼 | 教室の侵入者 | 学校 | 直角ラウンド | ¥180,667 | ||
ML2055 LWA630 | ヘビーゲージクロームメッキ鋼 | サテンステンレス鋼 | 教室 | 学校 | 直角ラウンド | ¥163,132 | ||
ML2057 LWA630 | ヘビーゲージクロームメッキ鋼 | サテンステンレス鋼 | 物置 | 施設、ヘルスケア、学校 | 直角ラウンド | ¥163,132 | ||
ML2010 NSA626 | ヘビーゲージクロームメッキ鋼 | サテンクローム | 通過 | 施設、ヘルスケア、学校 | 直角フラット | ¥179,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。