COPELAND ZR61KCE-PFV-950 エアコンコンプレッサー 62000 Btuh 208/230v R-22
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | A / Cコンプレッサー |
周囲温度@ARI標準 | 95度F |
アンプ | 24.80 |
ベースマウントの長さ | 7-1 / 2」 |
ベースマウント幅 | 7-1 / 2」 |
ところで | 62,000 |
高さ | 17.75 " |
Hz | 60 |
長さ | 9 11 / 16 " |
回線接続放電ID | 1 / 2 " |
回線接続吸引ID | 7 / 8 " |
公称HP | 5-5/64 |
相 | 1 |
冷媒タイプ | R-22 |
コンデンサMF /ボルトを実行します | 60/370 |
コンプレッサーオイルの種類 | POE |
電圧 | 208/230 |
幅(Width) | 9 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 43.65 |
船高(cm) | 48.9 |
船の長さ(cm) | 36.2 |
船幅(cm) | 32.7 |
HSコード | 8414308010 |
モデル | アンプ | ところで | 高さ | 長さ | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR61KCE-TFE-930 | 6.10 | 62,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 575 | 9 11 / 16 " | ¥520,208 | |
ZR68KCE-TF5-930 | 18.40 | 70,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 200/230 | 9 11 / 16 " | ¥509,772 | |
ZR68KCE-TF5-950 | 18.40 | 70,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 200/230 | 9 11 / 16 " | ¥500,084 | |
ZR68KCE-TFD-930 | 9.20 | 70,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 460 | 9 11 / 16 " | ¥501,449 | |
ZR61KCE-TFD-930 | 8.30 | 62,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 460 | 9 11 / 16 " | ¥519,313 | |
ZR61KCE-TFD-950 | 8.30 | 62,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 460 | 9 11 / 16 " | ¥518,276 | |
ZR68KCE-TFE-930 | 7.40 | 70,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 575 | 9 11 / 16 " | ¥526,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。