COPELAND ZP83KCE-TF5-950 A/C コンプレッサー 83,000 BtuH 三相 3A
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | A / Cコンプレッサー |
周囲温度@ARI標準 | 95度F |
アンプ | 22.0 |
ベースマウントの長さ | 7.5 |
ベースマウント幅 | 7-1 / 2」 |
ベース取り付け(中央)三角形 | 18-5 / 32」 |
ところで | 83,000 |
高さ | 17 29 / 32 " |
Hz | 60 |
長さ | 9 11 / 16 " |
回線接続放電ID | 1 / 2 " |
回線接続吸引ID | 7 / 8 " |
公称HP | 6-59/64 |
相 | 3 |
冷媒タイプ | R-410A |
コンプレッサーオイルの種類 | POE |
電圧 | 200/230 |
幅(Width) | 9 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 41.4 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | アンプ | ところで | 高さ | 長さ | 相 | 冷媒タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRT144KCE-TF5-950 | 11 11 / 16 " | 37.20 | 144,000 | 18 29 / 32 " | 24 21 / 32 " | 3 | R-22 | 200/230 | ¥1,289,577 | |
ZRT144KCE-TFD-950 | 11 11 / 16 " | 18.6 | 144,000 | 18 29 / 32 " | 24 21 / 32 " | 3 | R-22 | 460 | ¥1,681,395 | |
ZRT162KCE-TFD-930 | 12.5 " | 21.20 | 163,000 | 19 1 / 64 " | 24 21 / 32 " | 3 | R-22 | 460 | ¥1,730,976 | |
ZRT188KCE-TF5-950 | 12 19 / 64 " | 51.50 | 191,000 | 19.5 " | 25 " | 3 | R-22 | 200/230 | ¥2,291,066 | |
ZRT188KCE-TFD-950 | 12 19 / 64 " | 25.75 | 191,500 | 19.5 " | 25 " | 3 | R-22 | 460 | ¥2,283,567 | |
ZRT188KCE-TFE-950 | 12 19 / 64 " | 20.60 | 191,500 | 19.5 " | 25 " | 3 | R-22 | 575 | ¥2,507,410 | |
ZRT250KCE-TF5-950 | 12 19 / 64 " | 66.50 | 252,000 | 22 45 / 64 " | 25 " | 3 | R-22 | 200/230 | ¥2,468,971 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。