COOPER B-LINE BKW125 ワイヤーロープ 1/8 インチロープ直径 500 フィート
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
アイテム価格 | ワイヤーロープ |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっき |
長さ | 500ft。 |
タイプ | 1/8インチのロープ直径 |
船の重量(kg) | 6.87 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BKW094 | 3/32インチのロープ直径 | ¥70,441 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。