入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | CTD |
業界番号 | CTD8M-896-21 |
材料 | ポリウレタン |
歯数 | 112 |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ長 | 896 mm |
幅(Width) | 21 mm |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 41.4 |
原産国 | DE |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CTD8M-3200-21 | CTD8M-3200-21 | 400 | 3200 mm | ¥61,115 | |
CTD8M-1000-21 | CTD8M-1000-21 | 125 | 1000 mm | ¥26,347 | |
CTD8M-2400-21 | CTD8M-2400-21 | 300 | 2400 mm | ¥49,410 | |
CTD8M-2520-21 | CTD8M-2520-21 | 315 | 2520 mm | ¥50,611 | |
CTD8M-1440-21 | CTD8M-1440-21 | 180 | 1440 mm | ¥30,727 | |
CTD8M-1792-21 | CTD8M-1792-21 | 224 | 1792 mm | ¥36,567 | |
CTD8M-2000-21 | CTD8M-2000-21 | 250 | 2000 mm | ¥40,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。