アイテム価格 | 自動排水バルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
サイクルタイム | コンプレッサーの起動と停止のたびに |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
ミン。 圧力 | 30のプサイ |
動作温度 範囲 | 450度F |
全体の深さ | 1.25 " |
全体の高さ | 2.68 " |
全幅 | 1.25 " |
パイプサイズ | 1 / 4 "NPT |
UPC | 994140573930 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8481200080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。