入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイロットバルブ |
(F)NPTアウトレット | 3/8 |
ボール材料 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | 真鍮 |
マックス。 温度 | 350度 |
最大 作動圧力 | 1200 |
圧力範囲 | 20〜1200 |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | アンローダ |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 5.59 |
原産国 | US |
A. このバルブは、華氏 -15 ~ 400 度の範囲の温度で動作します。
A. 3/8 インチの FNPT インレットと 1/4 インチの FNPT アウトレットがあります。
A.
モデル | 価格 | |
---|---|---|
RCL-S-HU-125-150 | ¥24,373 | |
RCL-S-HU-145-175 | ¥24,373 | |
RCL-S-HU-95-125 | ¥24,373 | |
RCL-S-HU-160-175 | ¥24,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。