アイテム価格 | ベルト付きバリアポスト |
ベルトの長さ | 6のフィート |
色 | ブラック、イエロー |
高さ | 40 " |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ポスト径 | 2" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-web-p.pdf |
テープ長 | 6のフィート |
テープ幅 | 2" |
ウェブ幅 | 2" |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。