入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンローダーパイロットバルブ |
(F)NPTアウトレット | 1/4インチ |
ボール材料 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | 真鍮 |
インレット | 1 / 2 " |
ノブの素材 | 真鍮 |
マックス。 フロー | CFM 60 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 500 F |
マックス。 温度 | 500 F |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
NPTインレット | 1 / 8 " |
Oリング | バイトン |
アウトレット | 1 / 4 " |
全体の深さ | 1-15 / 16」 |
全体の高さ | 4.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.875 " |
圧力範囲 | 135-150 PSI |
席 | 真鍮 |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
UPC | 999572380378 |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
A. このバルブは、華氏 -15 ~ 400 度の範囲の温度で動作します。
A.
A. この Conrader BLG 135-150 パイロット式アンローダー バルブの最大流量定格は 60 SCFM です。
プロダクト | モデル | 最大 作動圧力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BLG115-130 | 130 PSI | 115-130 PSI | ¥27,901 | ||
BLG160-175 | 175 PSI | 160-175 PSI | ¥27,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。