入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトプーリー |
3Lベルトピッチ径 | 6.55 " |
4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 6.85 " |
4LAまたはベルトピッチ径 | 6.85 " |
ボア径 | 7 / 8 " |
ボアタイプ | 固定ボア |
ブッシングが必要 | なし |
構造 | スポーク |
シャフト径に適合します。 | 7 / 8 " |
キー溝のサイズ | 0.187 "×0.093」 |
材料 | ダイキャストザマック3 |
溝の数 | 1 |
外径 | 7" |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | ボア径 | 構造 | シャフト径に適合します。 | キー溝のサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA0275X050 | 2.6 " | 2.6 " | 1 / 2 " | コールテン | 1 / 2 " | - | 2.75 " | ¥5,903 | |
CA0275X062KW | 2.6 " | 2.6 " | 5 / 8 " | コールテン | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 2.75 " | ¥6,052 | |
CA1100X062KW | 10.85 " | 10.85 " | 5 / 8 " | スポーク | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 11 " | ¥14,650 | |
CA1100X100KW | 10.85 " | 10.85 " | 1" | スポーク | 1" | 0.250 "×0.125」 | 11 " | ¥14,650 | |
CA1400X062KW | 13.85 " | 13.85 " | 5 / 8 " | スポーク | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 14 " | ¥20,076 | |
CA1000X087KW | 9.85 " | 9.85 " | 7 / 8 " | スポーク | 7 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 10 " | ¥14,557 | |
CA1200X087KW | 11.85 " | 11.85 " | 7 / 8 " | スポーク | 7 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 12 " | ¥17,040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。