入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウトタグ |
背景色 | 赤、白 |
ヘッダ | 危険 |
高さ | 5 3 / 4 " |
穴のサイズ | 3 / 8 " |
凡例の色 | ブラック |
レジェンドスタイル | テキスト |
材料 | プラスチック |
幅(Width) | 3 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。