コンドル 48ru17 |ロックアウトされました。操作しないでください。このロック/タグは凡例、ロックアウト タグ、プラスチックによってのみ削除できます。 Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CONDOR 48RU17 ロックアウト 操作しないでください このロック/タグは凡例、ロックアウト タグ、プラスチックによってのみ削除できます。 CH6KBH

CONDOR 48RU17 ロックアウト 操作しないでください このロック/タグは伝説によってのみ取り外される可能性があります, ロックアウトタグ, プラスチック

在庫あり
アイテム: CH6KBH モデル:48RU17

入手する 5月 9, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,236 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロックアウトタグ
背景色赤、白
ヘッダ危険
高さ5 3 / 4 "
穴のサイズ3 / 8 "
凡例の色ブラック
レジェンドスタイルテキスト
材料プラスチック
幅(Width)3 1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
原産国USA

製品バリエーション

プロダクトモデル背景色高さ幅(Width)パッケージ。 数量価格
CONDOR 48RU07 ロックアウト タグ、このロック/タグは操作しないでください、10 個パック | CD2LAB 48RU07ブラック、レッド、ホワイト5.75 "3.25 "10¥6,415
CONDOR 48RU09 ロックアウト タグ、プラスチック、5-3/4 x 3-1/4 インチ、100 個パック | CD3AWR 48RU09ブラック、レッド、ホワイト5.75 "3.25 "100¥29,786
CONDOR 48RU08 このロック/タグは操作しないでください。ロックアウト タグによってのみ取り外し可能です。プラスチック、5 3/4 インチ x 3 1/4 インチ サイズ | CH6KAZ 48RU08赤、白5 3 / 4 "3 1 / 4 "25¥12,803
CONDOR 48RU10 ロックアウトタグ、プラスチック、操作禁止凡例、5 3/4 インチ x 3 1/4 インチサイズ、10 個パック | CH6KBA 48RU10赤、白5 3 / 4 "3 1 / 4 "10¥4,245
CONDOR 48RU11 操作禁止ロックアウトタグ、プラスチック、5 3/4 インチ x 3 1/4 インチサイズ、25 個パック | CH6KBB 48RU11赤、白5 3 / 4 "3 1 / 4 "25¥12,138
CONDOR 48RU12 操作禁止ロックアウトタグ、プラスチック、5 3/4 インチ x 3 1/4 インチ、100 個パック | CH6KBC 48RU12赤、白5 3 / 4 "3 1 / 4 "100¥29,786
CONDOR 48RU13 「操作しないでください、このロックを取り外さないでください、私の人生を守るためにここにあります」 レジェンド、ロックアウトタグ、プラスチック | CH6KBD 48RU13赤、白5 3 / 4 "3 1 / 4 "10¥5,151

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CONDOR 48RU17 ロックアウト 操作しないでください このロック/タグは伝説によってのみ取り外される可能性があります, ロックアウトタグ, プラスチック
¥13,236 /パック