入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブロックアウト |
色 | レッド |
パイプサイズに適合 | 3/8 "から1/1" |
ハンドル幅 | 5 / 8 " |
高さ | 4 1 / 2 " |
長さ | 4 1 / 2 " |
材料 | プラスチック |
最大南京錠の数 | 1 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
温度。 範囲 | -20〜180度F |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 3 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。