入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲートバルブロックアウト |
色 | イエロー |
ハンドルサイズに適合 | 6-1 / 2 "から10" |
高さ | 3" |
長さ | 12 17 / 32 " |
材料 | ポリプロピレン |
最大南京錠の数 | 1 |
最大バルブハンドルの厚さ | 3" |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -40度から302度F |
幅(Width) | 12 17 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
プロダクト | モデル | 南京錠シャックルマックス。 直径 | 色 | ハンドルサイズに適合 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48KV21 | 9 / 32 " | レッド | 1 "から2-1 / 2" | 0度から250度F | 1" | 4.5 " | 3.5 " | プラスチック | ¥3,718 | ||
437R44 | 3 / 8 " | イエロー | 1 "から2-1 / 2" | -40度から302度F | 4 47 / 64 " | 1 27 / 64 " | 4 47 / 64 " | ポリプロピレン | ¥3,183 | ||
48KV22 | 9 / 32 " | レッド | 2-1 / 2 "から5" | 0度から250度F | 2" | 6.875 " | 5.75 " | プラスチック | ¥6,224 | ||
48KV23 | 5 / 16 " | レッド | 5 "から6/1" | 0〜250度F | 2" | 7" | 7" | プラスチック | ¥8,455 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。