入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウト掛け金 |
閉じたハスプ穴のサイズ | 1" |
色 | レッド |
ハスプスタイル | スナップ方式の |
長さ | 4.5 " |
材料 | 鋼 |
最大南京錠の数 | 6 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8302496085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。