アイテム価格 | 鉄筋フック付き拘束ストラップ |
アンカレッジフックゲート開口部 | 2.5 " |
色 | 青 |
ハードウェア材料 | メッキ合金鋼 |
ハーネスフックゲート開口部 | 7 / 8 " |
長さ | 4フィート6フィートまで。 |
線材 | ポリエステルウェビング |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | 合金鋼ダブルロッキング鉄筋フック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | 合金鋼ダブルロッキングスナップフック |
足の数 | 1 |
ストラップの幅 | 1" |
抗張力 | 5000ポンド |
視覚的負荷インジケータ | いいえ |
重量容量 | 425ポンド |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 15.75 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。