CONDOR 34L265屋内/屋外エントランスマット、長さ5フィート、幅3フィート、長方形、青
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
アイテム価格 | 玄関マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 青 |
エッジ | ダム |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 寄せ木細工の床 |
マット織り | ニードルパンチ |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
重量 | 12.0オンス/平方yd。 |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 6.32 |
プロダクト | モデル | 表面材質 | バッキング材 | 色 | 厚さ | 重量 | 幅(Width) | エッジ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9MUA4 | ラバー | ラバー | ブラック | 1 / 4 " | - | 4ft。 | 面取り | 6" | ¥38,124 | ||
8VYK6 | ナイロン | ビニール | レッド | 3 / 8 " | 24.0オンス/平方yd。 | 4ft。 | 面取り | 6" | ¥47,848 | ||
34L266 | ポリプロピレン | ラバー | 青 | 3 / 8 " | 12.0オンス/平方yd。 | 4ft。 | ダム | 6" | ¥28,135 | ||
9NRK9 | ナイロン | ビニール | 青 | 3 / 8 " | 24.0オンス/平方yd。 | 3ft。 | 面取り | 5ft。 | ¥27,622 | ||
8V355 | ポリプロピレン | ビニール | ブラウン | 3 / 8 " | 22.0オンス/平方yd。 | 3ft。 | ビニールボーダー | 5ft。 | ¥17,531 | ||
9MN29 | ポリプロピレン | ビニール | ブラウン | 3 / 8 " | 22.0オンス/平方yd。 | 3ft。 | ビニールボーダー | 4ft。 | ¥7,936 | ||
34L264 | ポリプロピレン | ラバー | 青 | 3 / 8 " | 12.0オンス/平方yd。 | 24 " | ダム | 3ft。 | ¥7,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。