入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | 隔壁 |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 2.18 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 9 / 16-18 |
最大 作動圧力 | 7000 PSI |
ねじの種類 | 男性JICから男性JIC |
UPC | 678146135803 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | アダプターの種類 | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041-8-8S | 隔壁 | 三価クロム亜鉛 | 2.44 " | 3/4 - 16 | 6000 PSI | 男性JICから男性JIC | ¥3,034 | |
2041-4-4S | 隔壁 | 三価クロム亜鉛 | 2.07 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性JICから男性JIC | ¥2,216 | |
2041-10-10S | ストレートバルクヘッド | 三価クロム亜鉛 | 2.74 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 男性JIC | ¥3,240 | |
2041-16-16S | ストレートバルクヘッド | 三価クロム亜鉛 | 3.14 " | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | 男性JIC | ¥8,978 | |
2041-5-5S | - | 三価クロメート亜鉛 | 2.07 | - | 5000 | 男性JIC | ¥7,701 | |
2041-20-20S | - | 三価クロメート亜鉛 | 3.31 | - | 2000 | 男性JIC | ¥18,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。