定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CONDOR 31UG3EJX 圧力スイッチ 3pst 310/360 Psi | AC9DVW 3FWR5

CONDOR 31UG3EJX圧力スイッチ3pst310 / 360 Psi

在庫あり
アイテム:AC9DVW モデル:31UG3EJX相互参照:3FWR5

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥34,896 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力スイッチ
AC接点定格30A
Actionスタンダード
作動タイプダイアフラム
破裂圧力870のプサイ
お問合せフォーム3PST
差動プローブ40から105へのpsi
工場出荷時のオン/オフ設定310 / 360 psi
HP @ 1フェーズ-120V1.5
HP @ 1フェーズ-230V3
HP @ 1フェーズ-240V3
IP評価54
手動切り替えアクション自動/オフ/リセット
NEMA評価1
過負荷保護16〜20A
単発講座
ポートタイプ4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT
レンジ60から360へのpsi
温度。 範囲-22度から257度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.77
船高(cm)10.92
船の長さ(cm)19.3
船幅(cm)12.19
HSコード8536509065
原産国DE

商品の詳細:

  • アンローダー(1/4 "圧縮)
  • 特別な機能:7.5(11)kWスイッチング容量、35バールの最大カットアウト圧力

製品バリエーション

プロダクトモデル工場出荷時のオン/オフ設定AC接点定格ActionHP @ 1フェーズ-120VHP @ 1フェーズ-230VHP @ 1フェーズ-240V手動切り替えアクションポートタイプ価格
CONDOR MDR-F 2H-S UL 圧力スイッチ Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230V標準/リバース1/21/2--1ポート1/4 "FNPT¥30,821
CONDOR MDR-F 4H-S UL 圧力スイッチ、SPDT、15/40 Psi、1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A @ 230V標準/リバース1/21/2--1ポート1/4 "FNPT¥31,360
CONDOR MDR-F 8H-S UL 圧力スイッチ Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230V標準/リバース1/21/2--1ポート1/4 "FNPT¥31,860
CONDOR MDR-F 10H-S UL 圧力スイッチ Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230V標準/リバース1/21/2--1ポート1/4 "FNPT¥32,110
CONDOR MDR-F 16H-S UL 圧力スイッチ Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A @ 230V標準/リバース1/21/2--1ポート1/4 "FNPT¥34,437
CONDOR MDR-F 32H-S UL 圧力スイッチ Spdt 145/290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230V標準/リバース1/21/2--1ポート1/4 "FNPT¥38,094
CONDOR MDR-F 60HH-S UL 圧力スイッチ Spdt 290/580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230V標準/リバース1/21/2--1ポート1/4 "FNPT¥45,177

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CONDOR 31UG3EJX圧力スイッチ3pst310 / 360 Psi
¥34,896 /単価