定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CONDOR 31SEXXXX 圧力スイッチ 3pst 60/80 Psi 3/8 Fnpt | AC9DRD 3FWE1

CONDOR 31SEXXXX圧力スイッチ3pst60 / 80 Psi 3/8 Fnpt

在庫あり
アイテム: AC9DRD モデル: 31SEXXXX相互参照:3FWE1

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,149 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力スイッチ
AC接点定格30A
Actionスタンダード
作動タイプダイアフラム
破裂圧力580のプサイ
お問合せフォーム3PST
差動プローブ15から70へのpsi
工場出荷時のオン/オフ設定60 / 80 psi
HP @ 1フェーズ-120V2
HP @ 1フェーズ-230V5
HP @ 1フェーズ-240V5
HP @ 3フェーズ-230V7.5
HP @ 3フェーズ-240V7.5
HP @ 3フェーズ-460V15
HP @ 3フェーズ-480V15
IP評価54
NEMA評価1
シングル/スリー
ポートタイプ1ポート3/8 "FNPT
レンジ45から160へのpsi
温度。 範囲-22度から257度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.63
船高(cm)9.14
船の長さ(cm)18.29
船幅(cm)11.43
HSコード8536509065
原産国DE

商品の詳細:

  • 特別な機能:7.5(11)kWスイッチング容量、35バールの最大カットアウト圧力

製品バリエーション

プロダクトモデルHP @ 3フェーズ-240V破裂圧力差動プローブHP @ 3フェーズ-460VHP @ 3フェーズ-480V手動切り替えアクションポートタイプレンジ価格
CONDOR 31QG3EDX 圧力スイッチ 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580のプサイ15から70へのpsi33自動/オフ/リセット4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT45から160へのpsi¥31,428
CONDOR 31QG3EEX 圧力スイッチ 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EEX3580のプサイ15から70へのpsi55自動/オフ/リセット4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT45から160へのpsi¥31,428
CONDOR 31QG3EGX 圧力スイッチ 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580のプサイ15から70へのpsi1010自動/オフ/リセット4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT45から160へのpsi¥33,379
CONDOR 31QG3ELX 圧力スイッチ 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580のプサイ15から70へのpsi1515自動/オフ/リセット4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT45から160へのpsi¥31,428
CONDOR 31KG3ENX 圧力スイッチ 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31KG3ENX1580のプサイ30から110へのpsi22自動/オフ/リセット4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT60から232へのpsi¥31,428
CONDOR 31KG3EDX 圧力スイッチ 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8 31KG3EDX1.5580のプサイ30から110へのpsi33自動/オフ/リセット4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT60から232へのpsi¥31,428
CONDOR 31KG3EEX 圧力スイッチ 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31KG3EEX3580のプサイ30から110へのpsi55自動/オフ/リセット4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT60から232へのpsi¥31,428

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CONDOR 31SEXXXX圧力スイッチ3pst60 / 80 Psi 3/8 Fnpt
¥15,149 /単価