入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐熱手袋 |
色 | ティール |
カフ | 安全性 |
カット | クルート |
長さ | 12.5 " |
ライナー材料 | ウール |
材料 | レザー |
マックス。 温度 | 500度F |
サイズ | L |
親指のスタイル | ストレート |
UPC | 190735057964 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4203291800 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。