入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形ストック |
色 | ホワイト |
デュロメータ | ショアD70 |
長さ | 4" |
材料 | UHMW-PE |
温度。 範囲 | 70度から180度F |
抗張力 | 4400のプサイ |
厚さ | 0.75 " |
幅(Width) | 0.7 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | デュロメータ | 長さ | 材料 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルク-PS-PTFE-561 | 0.75 " | ホワイト | ショアD55 | 4" | PTFE | 290度から500度F | 3000のプサイ | 0.093 " | ¥3,971 | ||
バルク-PS-ABS-444 | 1.5 " | ベージュ | ロックウェルR105 | 3のフィート | ABS | 40度から190度F | 6200のプサイ | 1" | ¥1,753 | ||
バルク-PS-NYL-253 | 2.5 " | オフホワイト | ロックウェルM85 | 2のフィート | ナイロン6/6 | 20度から210度F | 13,000 PSI | 2" | ¥23,929 | ||
バルク-PS-UHMW-813 | 1.2 " | ホワイト | ショアD70 | 2のフィート | UHMW-PE | 70度から180度F | 4400のプサイ | 1" | ¥4,190 | ||
バルク-PS-NYL-905 | 0.75 " | オフホワイト | ロックウェルM85 | 2のフィート | ナイロン6/6 | 20度から210度F | 13,000 PSI | 0.75 " | ¥3,818 | ||
バルク-PS-PVC-546 | 0.5 " | グレー | ロックウェルR115 | 2のフィート | PVC | 20度から140度F | 7200のプサイ | 0.375 " | ¥1,411 | ||
バルク-PS-PTFE-626 | 0.25 " | ホワイト | ショアD55 | 2のフィート | PTFE | 290度から500度F | 3000のプサイ | 0.19 " | ¥2,112 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。