入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カット耐性グローブ |
耐摩耗性 | いいえ |
バックマテリアル | ステンレスメッシュ |
コーティング材料 | ステンレスメッシュ |
色 | シルバー |
カフ | 手首の長さ、ファブリックストラップ |
カット抵抗 | 有り |
指の素材 | ステンレスメッシュ |
フィンガースタイル | フル |
ハンド | 利き手 |
手のひら素材 | ステンレスメッシュ |
パンク耐性 | 有り |
サイズ | XL |
推奨使用環境 | 食品加工 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。