入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
AC接点定格 | 26A |
Action | スタンダード |
作動タイプ | ダイアフラム |
破裂圧力 | 500のプサイ |
お問合せフォーム | DPST |
差動プローブ | 40から65へのpsi |
工場出荷時のオン/オフ設定 | 160 / 200 psi |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 3 |
HP @ 1フェーズ-240V | 3 |
IP評価 | 54 |
手動切り替えアクション | 自動/オフ |
NEMA評価 | 1 |
相 | 単発講座 |
ポートタイプ | 1ポート1/4 "FNPT |
レンジ | 50から200へのpsi |
温度。 範囲 | -22度から257度F |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
モデル | 工場出荷時のオン/オフ設定 | AC接点定格 | Action | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-230V | HP @ 1フェーズ-240V | 手動切り替えアクション | ポートタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDR-F 2H-S UL | 8 / 20 psi | 10A @ 230V | 標準/リバース | 1/2 | 1/2 | - | - | 1ポート1/4 "FNPT | ¥30,712 | |
MDR-F 4H-S UL | 15 / 40 psi | 10A @ 230V | 標準/リバース | 1/2 | 1/2 | - | - | 1ポート1/4 "FNPT | ¥31,250 | |
MDR-F 8H-S UL | 30 / 60 psi | 10A @ 230V | 標準/リバース | 1/2 | 1/2 | - | - | 1ポート1/4 "FNPT | ¥31,747 | |
MDR-F 10H-S UL | 60 / 75 psi | 10A @ 230V | 標準/リバース | 1/2 | 1/2 | - | - | 1ポート1/4 "FNPT | ¥31,996 | |
MDR-F 16H-S UL | 80 / 160 psi | 10A @ 230V | 標準/リバース | 1/2 | 1/2 | - | - | 1ポート1/4 "FNPT | ¥34,316 | |
MDR-F 32H-S UL | 145 / 290 psi | 10A @ 230V | 標準/リバース | 1/2 | 1/2 | - | - | 1ポート1/4 "FNPT | ¥37,961 | |
MDR-F 60HH-S UL | 290 / 580 psi | 10A @ 230V | 標準/リバース | 1/2 | 1/2 | - | - | 1ポート1/4 "FNPT | ¥45,018 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。