入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムロック |
カムの長さ(インチ) | 15/16 |
カム幅(インチ) | 5/8 |
終了 | ブライトニッケル |
ドアの厚さについて | 1 / 16 " |
キー番号 | 固定カム、スプリング取り付けクリップ、XNUMXつのキー |
取付穴径 | ダブルDホール-.635x .760 " |
ピン数 | 5 |
オフセット | 11 / 32 " |
タイプ | ピンタンブラー錠 |
ターン方向のロックを解除する | 左 |
半径のロック解除(Deg。) | 90 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの厚さについて | キー番号 | オフセット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8710 | 1 / 16 " | 固定カム、スプリング取り付けクリップ、XNUMXつのキー | 7 / 8 " | ¥2,845 | ||
8713 | 7 / 64 " | 固定カム、スプリング取り付けクリップ、XNUMXつのキー | 9 / 32 " | ¥2,335 | ||
8714 | 1 / 4 " | 固定カム、スプリング取り付けクリップ、XNUMXつのキー | 7 / 16 " | ¥2,826 | ||
8716 | 5 / 32 " | 固定カム、スプリング取り付けクリップ、XNUMXつのキー | 5 / 32 " | ¥2,726 | ||
8735 | 1 / 16 " | 取り外し可能なフラットカムとリバーシブルオフセットカム(合計5つ)、XNUMXつのキー、取り付けクリップ、カムロックナット | - | ¥4,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。