入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 1 / 2 " |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリプロピレン |
デュロメータ | 75ショアA |
車軸に適合 | 1 / 2 " |
ハブ長 | 2.437 " |
ハブ幅 | 2-7 / 16」 |
負荷定格 | 300ポンド |
非マーキング | 有り |
耐性 | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 |
スパナブッシング | 含まれておりません |
温度。 範囲 | -45度から180度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8302200000 |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | ボア径 | キャスター定格範囲 | 非マーキング | スパナブッシング | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006000613HG | 250ポンド | 3 / 8 " | 1000〜2999ポンド | いいえ | 同梱 | -45度から525度F | PTFE | ブラック | ¥2,394 | ||
2.00003.445 条件 | 225ポンド | 3 / 8 " | 1000〜2999ポンド | 有り | 含まれておりません | -45度から180度F | プレシジョンボール | グレー | ¥5,486 | ||
2.00004.445 条件 | 250ポンド | 3 / 8 " | 1000〜2999ポンド | 有り | 含まれておりません | -45度から180度F | プレシジョンボール | グレー | ¥5,964 | ||
2.00005.445 条件 | 250ポンド | 3 / 8 " | 1000〜2999ポンド | 有り | 含まれておりません | -45度から180度F | プレシジョンボール | グレー | ¥8,051 | ||
5.00005.455 条件 | 325ポンド | 1 / 2 " | 300〜999ポンド | 有り | 含まれておりません | -45度から180度F | プレシジョンボール | グレー | ¥17,461 | ||
5.00006.455 条件 | 410ポンド | 1 / 2 " | 300〜999ポンド | 有り | 含まれておりません | -45度から180度F | プレシジョンボール | グレー | ¥19,686 | ||
5.00008.455 条件 | 500ポンド | 1 / 2 " | 300〜999ポンド | 有り | 含まれておりません | -45度から180度F | プレシジョンボール | グレー | ¥25,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。