入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
色 | グレー |
接続タイプ | バーブ×カプラー |
材料 | ポリプロピレン |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
NS2D100212 | MNPTxカプラー | ¥3,489 | ||
NS2D130412 | チューブ×カプラー | ¥3,179 | ||
NS2D170212 | バーブ×カプラー | ¥2,875 | ||
NS2D120412 | チューブ×カプラー | ¥5,852 | ||
NS2D160212 | バーブ×カプラー | ¥4,774 | ||
NS2D160412 | バーブ×カプラー | ¥3,920 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。