入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングドラム |
直径 | 1" |
材料 | ラバー |
マックス。 RPM | 15,000 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
UPC | 044861028032 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8467990190 |
原産国 | CN |
モデル | 直径 | マックス。 RPM | シャンクサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-008008-04QL | 1 / 2 " | 30,000 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥1,255 | |
SD-012016-04NL | 3 / 4 " | 19,000 | 1 / 4 " | 1" | ¥733 | |
SD-012032-04QL | 3 / 4 " | 9000 | 1 / 4 " | 2" | ¥1,589 | |
SD-016016-04NL | 1" | 15,000 | 1 / 4 " | 1" | ¥896 | |
SD-016032-04QL | 1" | 8000 | 1 / 4 " | 2" | ¥1,540 | |
SD-032032-04NL | 2" | 6000 | 1 / 4 " | 2" | ¥1,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。