入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1 / 2 " |
クリアランス径 | 1" |
材料 | アルミニウム |
マックス。 RPM | 3500 |
マックス トルク | 143インチポンド |
外径 | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
スクリューサイズ | 1/4-20 x 1/4" |
タイプ | ワンピース止めねじ |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | タイプ | キー溝の幅 | 材料 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-025-A | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | ワンピース止めねじ | - | アルミニウム | 3500 | ¥3,142 | |
RC-037-A | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | ワンピース止めねじ | - | アルミニウム | 3500 | ¥3,944 | |
RC-062-A | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4」 | 5/16-18 x 5/16" | ワンピース止めねじ | - | アルミニウム | 3500 | ¥5,867 | |
RC-075-A | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2」 | 5/16-18 x 3/8" | ワンピース止めねじ | - | アルミニウム | 3500 | ¥6,455 | |
RC-125-A | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4」 | 3/8-16 x 1/2" | ワンピース止めねじ | - | アルミニウム | 1800 | ¥13,493 | |
RC-025-S | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | ワンピース止めねじ | - | ステンレス鋼 | 3500 | ¥5,463 | |
RC-037-S | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | ワンピース止めねじ | - | ステンレス鋼 | 3500 | ¥6,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。