CLIMAX METAL PRODUCTS RCシリーズ セットスクリューカップリング
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | タイプ | キー溝の幅 | 材料 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RC-037-S | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | ワンピース止めねじ | - | ステンレス鋼 | 3500 | ¥6,579 | |
B | RC-037-S-KW | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | キー溝付きワンピース止めねじ | 3 / 32 " | ステンレス鋼 | 3500 | ¥13,200 | |
C | RC-037-KW | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | キー溝付きワンピース止めねじ | 3 / 32 " | 鋼 | 3500 | ¥6,846 | |
C | RC-050-KW | 1" | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 8 " | 鋼 | 1800 | ¥5,002 | |
D | RC-037-A | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | ワンピース止めねじ | - | アルミニウム | 3500 | ¥3,944 | |
A | RC-050-S | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | ワンピース止めねじ | - | ステンレス鋼 | 3500 | ¥8,625 | |
D | RC-050-A | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | ワンピース止めねじ | - | アルミニウム | 3500 | ¥4,211 | |
C | RC-075-KW | 1.5 " | 3 / 4 " | 1-1 / 2」 | 5/16-18 x 3/8" | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 16 " | 鋼 | 1800 | ¥6,542 | |
B | RC-050-S-KW | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 3/16" | キー溝付きワンピース止めねじ | 1 / 8 " | ステンレス鋼 | 3500 | ¥12,543 | |
E | RC-050 | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | ワンピース止めねじ | - | 鋼 | 3500 | ¥3,735 | |
C | RC-062-KW | 1.25 " | 5 / 8 " | 1-1 / 4」 | 5/16-18 x 5/16" | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 16 " | 鋼 | 1800 | ¥6,266 | |
F | RC-025 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 1800 | ¥3,100 | |
A | RC-075-S | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2」 | 5/16-18 x 3/8" | ワンピース止めねじ | - | ステンレス鋼 | 3500 | ¥15,867 | |
C | RC-100-KW | 2" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 16 " | 鋼 | 1800 | ¥10,882 | |
B | RC-075-S-KW | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2」 | 5/16-18 x 1/4" | キー溝付きワンピース止めねじ | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 3500 | ¥22,227 | |
E | RC-075 | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2」 | 5/16-18 x 3/8" | ワンピース止めねじ | - | 鋼 | 3500 | ¥5,801 | |
A | RC-062-S | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4」 | 5/16-18 x 5/16" | ワンピース止めねじ | - | ステンレス鋼 | 3500 | ¥12,484 | |
B | RC-062-S-KW | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4」 | 5/16-18 x 1/4" | キー溝付きワンピース止めねじ | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 3500 | ¥18,519 | |
D | RC-075-A | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2」 | 5/16-18 x 3/8" | ワンピース止めねじ | - | アルミニウム | 3500 | ¥6,455 | |
E | RC-062 | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4」 | 5/16-18 x 5/16" | ワンピース止めねじ | - | 鋼 | 3500 | ¥4,976 | |
D | RC-062-A | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4」 | 5/16-18 x 5/16" | ワンピース止めねじ | - | アルミニウム | 3500 | ¥5,867 | |
C | RC-150-KW | 2.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2」 | 3/8-16 x 1/2" | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 8 " | 鋼 | 1800 | ¥30,158 | |
A | RC-100-S | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | ワンピース止めねじ | - | ステンレス鋼 | 1800 | ¥26,887 | |
E | RC-100 | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | ワンピース止めねじ | - | 鋼 | 1800 | ¥8,472 | |
B | RC-100-S-KW | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 3/8" | キー溝付きワンピース止めねじ | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 1800 | ¥37,750 | |
D | RC-025-A | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | ワンピース止めねじ | - | アルミニウム | 3500 | ¥3,142 | |
A | RC-025-S | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | ワンピース止めねじ | - | ステンレス鋼 | 3500 | ¥5,463 | |
F | RC-037 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 1800 | ¥3,521 | |
D | RC-125-A | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4」 | 3/8-16 x 1/2" | ワンピース止めねじ | - | アルミニウム | 1800 | ¥13,493 | |
A | RC-125-S | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4」 | 3/8-16 x 1/2" | ワンピース止めねじ | - | ステンレス鋼 | 1800 | ¥45,377 | |
B | RC-125-S-KW | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4」 | 3/8-16 x 3/8" | キー溝付きワンピース止めねじ | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 1800 | ¥61,478 | |
E | RC-125 | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4」 | 3/8-16 x 1/2" | ワンピース止めねじ | - | 鋼 | 1800 | ¥12,737 | |
E | RC-150 | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2」 | 3/8-16 x 1/2" | ワンピース止めねじ | - | 鋼 | 1800 | ¥29,418 | |
A | RC-150-S | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2」 | 3/8-16 x 1/2" | ワンピース止めねじ | - | ステンレス鋼 | 1800 | ¥75,856 | |
B | RC-150-S-KW | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2」 | 3/8-16 x 3/8" | キー溝付きワンピース止めねじ | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | 1800 | ¥83,119 |
RCシリーズ、止めねじカップリング
クライマックス メタル プロダクツ RC シリーズ セット スクリュー カップリングは、350 つのシャフトを結合するのに最適で、確実な接続を提供します。 これらのカップリングは、動力伝達システム、コンベヤベルト、産業機械などの産業用途で一般的に使用されています。 構造剛性と耐食性を高めるためにスチール/ステンレススチール構造を採用しています。 これらのねじカップリングは、最大速度 41 RPM と 750 ~ XNUMX ポンドインチのトルク出力を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルームエアコンモーター
- 手すりブラケット
- 医療キャビネット
- 静電エアフィルター
- 真空圧スイッチ
- マテリアルリフト
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 水質と浄化
- パイプねじ切り装置
- ロータリーポンプ
- PLATO ヒントクリーニングスポンジ
- KISSLER & CO ワンレバーカートリッジ
- FALLTECH 衝撃吸収タイバックストラップ
- DIXON コンビネーションニップル
- DIXON バックフェルール
- APOLLO VALVES 111TシリーズライジングステムNPTゲートバルブ
- EATON ノーヒューズ遮断器トリップユニット E2Rフレーム
- MONSTER ツールブランク
- VESTIL CST-F40-SI シリーズ プレミアム高耐久ポリウレタンキャスター
- BALDOR / DODGE SCED、パイロットフランジ、ボールベアリング