入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1 "×1」 |
クリアランス径 | 2" |
材料 | 鋼 |
マックス。 RPM | 4000 |
マックス トルク | 2470インチポンド |
外径 | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8" |
タイプ | キー溝なしのワンピースクランプタイプ |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | タイプ | ボア径 | クリアランス径 | キー溝の幅 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-075-075 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 4」 | - | 1850インチポンド | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | ¥11,455 | |
CC-125-125 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4」 | - | 3080インチポンド | 2.25 " | 2.25 " | 1/4-28 x 3/4" | ¥15,907 | |
CC-150-150 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2」 | - | 3700インチポンド | 2.5 " | 2.5 " | 1/4-28 x 3/4" | ¥19,641 | |
CC-175-175 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | - | 8310インチポンド | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1 " | ¥37,859 | |
CC-200-200 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 2 "×2」 | 3-1 / 4」 | - | 9500インチポンド | 3.25 " | 3.25 " | 5 / 16-24 x 1 " | ¥44,771 | |
CC-075-075-KW | キー溝付きツーピースクランプタイプ | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 4」 | 3 / 16 " | 1850インチポンド | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | ¥12,189 | |
CC-100-100-KW | キー溝付きツーピースクランプタイプ | 1 "×1」 | 2" | 1 / 4 " | 2470インチポンド | 2" | 2" | 1/4-28 x 5/8" | ¥16,260 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。