入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シュリンクディスク |
エージェンシーコンプライアンス | ROHS |
ボルトサイズ | M8 X 25 |
終了 | 油浸 |
ロッキングボルトの数量 | 7 |
材料 | 鋼 |
外径 | 5.709 |
外径許容範囲 | + 0 /-。002 " |
全体の長さ(Overall Length) | 0.984 |
軸径 | 3.15 |
シャフト径許容範囲 | + 0 /-。002 " |
タイプ | C733シリーズ |
温度に耐える。 | 最大400 |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 3.25 |
船の長さ(cm) | 14.5 |
船幅(cm) | 14.5 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | IT |
モデル | ボルトサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C733M-100 | M8 X 35 | 6.693 | 1.339 | 3.937 | ¥119,898 | |
C733M-14 | M5 X 12 | 1.496 | 0.394 | 0.551 | ¥18,897 | |
C733M-16 | M5 X 16 | 1.614 | 0.472 | 0.63 | ¥19,465 | |
C733M-18 | M5 X 16 | 1.732 | 0.472 | 0.709 | ¥16,390 | |
C733M-20 | M5 X 16 | 1.811 | 0.472 | 0.787 | ¥20,727 | |
C733M-24 | M5 X 16 | 1.969 | 0.551 | 0.945 | ¥19,280 | |
C733M-30 | M5 X 18 | 2.362 | 0.63 | 1.181 | ¥24,796 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。