入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーレスブッシング |
ボルトサイズ | M8 X 25 |
終了 | 軽くコーティングされたオイル |
ハブ接触圧力(PSI) | 18,489 |
ロッキングボルトの数量 | 4 |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.953 " |
外径許容範囲 | +0.002 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.673 " |
軸径 | 1.75 " |
シャフト径許容範囲 | -0.002 |
伝達可能な推力(ポンド) | 16,206 |
伝達トルク(フィートポンド) | 1182 |
タイプ | C133シリーズ |
温度に耐える。 | 最大400°F |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 4.5 |
船の長さ(cm) | 9 |
船幅(cm) | 9 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | IT |
モデル | ボルトサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C133E-075 | M6 X 20 | 0.75 " | 1.358 " | 0.75 " | ¥14,745 | |
C133E-100 | M6 X 20 | 1.969 " | 1.358 " | 1" | ¥17,129 | |
C133E-125 | M6 X 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.25 " | ¥21,337 | |
C133E-137 | M6 X 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.375 " | ¥19,282 | |
C133E-143 | M6 X 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.437 " | ¥20,066 | |
C133E-150 | M6 X 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.5 " | ¥15,761 | |
C133E-193 | M8 X 25 | 3.15 " | 1.673 " | 1.937 " | ¥23,753 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。