入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーレスブッシング |
ボルトサイズ | M6 X 20 |
終了 | 軽くコーティングされたオイル |
ハブ接触圧力(PSI) | 13,418 |
ロッキングボルトの数量 | 5 |
材料 | 鋼 |
外径 | 0.75 " |
外径許容範囲 | +0.002 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.358 " |
軸径 | 0.75 " |
シャフト径許容範囲 | -0.002 |
伝達可能な推力(ポンド) | 6265 |
伝達トルク(フィートポンド) | 196 |
タイプ | C133シリーズ |
UPC | 044861074961 |
温度に耐える。 | 最大400°F |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.8 |
船の長さ(cm) | 6 |
船幅(cm) | 6 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | IT |
モデル | ボルトサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C133E-100 | M6 X 20 | 1.969 " | 1.358 " | 1" | ¥16,995 | |
C133E-125 | M6 X 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.25 " | ¥19,375 | |
C133E-137 | M6 X 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.375 " | ¥16,504 | |
C133E-143 | M6 X 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.437 " | ¥19,688 | |
C133E-150 | M6 X 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.5 " | ¥14,286 | |
C133E-175 | M8 X 25 | 2.953 " | 1.673 " | 1.75 " | ¥15,682 | |
C133E-193 | M8 X 25 | 3.15 " | 1.673 " | 1.937 " | ¥21,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。