入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マシンタップ |
寸法タイプ | インチ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | PER-893SF |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 3 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 9 / 64 " |
シャンク径 | 0.255 " |
タップ面取り | セミボトム |
タップスタイル | スパイラルフルート |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 43 / 64 " |
番手 | 1 / 4」-28 |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.02 |
プロダクト | モデル | ねじの長さ | 終了 | リスト番号 | 番手 | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86103 | 25 / 64 " | チタン | プロ-861SP | #4-40 | UNC | 3 | 2 13 / 64 " | 0.141 " | ¥7,849 | ||
86123 | 63 / 64 " | チタン | プロ-861SP | 1 / 2」-20 | UNF | 3 | 4 21 / 64 " | 0.367 " | ¥13,670 | ||
86206 | 7 / 16 " | 蒸気酸化物 | PER-862SP | #6-32 | UNC | 3 | 2 13 / 64 " | 0.141 " | ¥5,624 | ||
86216 | 45 / 64 " | 蒸気酸化物 | PER-862SP | 5 / 16-18 | UNC | 3 | 3 35 / 64 " | 0.318 " | ¥6,685 | ||
89214 | 43 / 64 " | チタン | PRO-892SF | 1 / 4-20 | UNC | 3 | 3 9 / 64 " | 0.255 " | ¥9,749 | ||
89215 | 43 / 64 " | チタン | PRO-892SF | 1 / 4」-28 | UNF | 3 | 3 9 / 64 " | 0.255 " | ¥9,749 | ||
89316 | 3 / 4 " | 蒸気酸化物 | PER-893SF | 5 / 16-18 | UNC | 3 | 3 35 / 64 " | 0.318 " | ¥10,399 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。