定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLEVELAND C52161 エンドミル コバルト 7/16 2 枚刃ダブルスクエアエンド Cc | AD8NVK 4LE91

CLEVELAND C52161エンドミルコバルト7/16フルートダブルスクエアエンドCc

在庫あり
アイテム: AD8NVK モデル:C52161相互参照:4LE91

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,093 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コバルトエンドミル
コーナー半径0
切断方向右手
切削タイプセンター
直径7 / 16 "
寸法タイプ分数インチ
終わりダブル
エンドミルアプリケーションフィニッシング
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイル正方形である
終了明るい
グレード一般的用途
らせん角30度
カットの長さ13 / 16 "
リスト番号HDC-2
材料コバルト
ミリング径7 / 16 "
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)4.125 "
シャンク径1 / 2 "
タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)10.67
船の長さ(cm)1.78
船幅(cm)1.78
HSコード8207706030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径終わりカットの長さリスト番号フルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
CLEVELAND C42602 エンドミル コバルト 1/8 2枚刃 シングルスクエアエンド Cc | AD8NTV 4LE54 426021 / 8 "単発講座3 / 8 "HGC-222 5 / 16 "3 / 8 "¥4,615
CLEVELAND C42604 エンドミル コバルト 3/16 2枚刃 シングルスクエアエンド Cc | AD8NTW 4LE55 426043 / 16 "単発講座7 / 16 "HGC-222.375 "3 / 8 "¥4,821
CLEVELAND C42607 エンドミル コバルト 1/4 2枚刃 シングルスクエアエンド Cc | AD8NTX 4LE56 426071 / 4 "単発講座1 / 2 "HGC-222.437 "3 / 8 "¥5,025
CLEVELAND C42609 エンドミル コバルト 5/16 2 枚刃シングルスクエアエンド Cc | AD8NTY 4LE57 426095 / 16 "単発講座9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "¥5,061
CLEVELAND C42612 エンドミル コバルト 3/8 2枚刃 シングルスクエアエンド Cc | AD8NTZ 4LE58 426123 / 8 "単発講座9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "¥5,427
CLEVELAND C32494 エンドミル コバルト 7/16 2 枚刃シングルスクエアエンド Cc | AD8NUA 4LE59 324947 / 16 "単発講座13 / 16 "HGC-222 11 / 16 "3 / 8 "¥7,607
CLEVELAND C42616 エンドミル コバルト 1/2 2 枚刃 シングルスクエアエンド Cc | AD8NUB 4LE60 426161 / 2 "単発講座1"HGC-223.25 "1 / 2 "¥8,948

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLEVELAND C52161エンドミルコバルト7/16フルートダブルスクエアエンドCc
¥12,093 /単価