入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コバルトエンドミル |
コーナー半径 | 0 |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 1 / 8 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドミルアプリケーション | フィニッシング |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | 明るい |
グレード | 一般的用途 |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 3 / 8 " |
リスト番号 | HGC-2 |
材料 | コバルト |
ミリング径 | 1 / 8 " |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 5 / 16 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207706030 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 終わり | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42604 | 3 / 16 " | 単発講座 | 7 / 16 " | HGC-2 | 2 | 2.375 " | 3 / 8 " | ¥4,821 | |
42607 | 1 / 4 " | 単発講座 | 1 / 2 " | HGC-2 | 2 | 2.437 " | 3 / 8 " | ¥5,025 | |
42609 | 5 / 16 " | 単発講座 | 9 / 16 " | HGC-2 | 2 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥5,061 | |
42612 | 3 / 8 " | 単発講座 | 9 / 16 " | HGC-2 | 2 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥5,427 | |
32494 | 7 / 16 " | 単発講座 | 13 / 16 " | HGC-2 | 2 | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | ¥7,607 | |
42616 | 1 / 2 " | 単発講座 | 1" | HGC-2 | 2 | 3.25 " | 1 / 2 " | ¥8,948 | |
42684 | 1 / 8 " | 単発講座 | 3 / 8 " | HGC-4C | 4 | 2 5 / 16 " | 3 / 8 " | ¥5,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。