入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高速度鋼エンドミル |
コーナー半径 | 4" |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 1 / 2 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | スクエアエンド |
終了 | 明るい |
グレード | 一般的用途 |
らせん角 | 2" |
カットの長さ | 2" |
リスト番号 | HG4C |
材料 | ハイスピードスチール |
ミリング径 | 1 / 2 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
シャンク径 | 1 / 2 " |
UPC | 697334413356 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カットの長さ | コーナー半径 | 切削タイプ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42096 | 3 / 16 " | 2.75 " | センター | HD2 | 2 | 2.75 " | 3 / 8 " | - | ¥6,500 | ||
39044 | 3 / 16 " | 2.75 " | センター | HD2TN | 2 | 2.75 " | 3 / 8 " | - | ¥6,797 | ||
39049 | 3 / 16 " | 2.75 " | センター | HD2TC | 2 | 2.75 " | 3 / 8 " | - | ¥7,324 | ||
42051 | 3 / 8 " | 3-1 / 16」 | センター | HD2 | 2 | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | - | ¥7,269 | ||
33648 | 3 / 8 " | 3-1 / 16」 | センター | HD2TN | 2 | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | - | ¥7,820 | ||
33689 | 3 / 8 " | 3-1 / 16」 | センター | HD2TC | 2 | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | - | ¥8,300 | ||
33626 | 7 / 16 " | 3.125 " | センター | HD2 | 2 | 3.125 " | 3 / 8 " | - | ¥7,677 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。