定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLEVELAND C41227 ハイスエンドミル 7/8 インチ D 1 7/8 インチ カット L | AC4YLY 31C354

CLEVELAND C41227高速度鋼エンドミル7/8インチD1 / 7インチカットL

在庫あり
アイテム:AC4YLY モデル:C41227相互参照:31C354

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥31,970 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item高速度鋼エンドミル
コーナー半径6.125 "
切断方向右手
切削タイプセンター
直径7 / 8 "
寸法タイプ分数インチ
終わりダブル
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイルスクエアエンド
終了明るい
グレード一般的用途
らせん角1.875 "
カットの長さ1.875 "
リスト番号HD4C
材料ハイスピードスチール
ミリング径7 / 8 "
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)6.125 "
シャンク径7 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)15.75
船幅(cm)2.54
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカットの長さコーナー半径切削タイプリスト番号フルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径タイプ価格
CLEVELAND C42096 ハイスエンドミル 1/8 インチ D 3/16 インチ カット L | AC4YEE 31C197 420963 / 16 "2.75 "センターHD222.75 "3 / 8 "-¥6,625
CLEVELAND C39044 ハイスエンドミル 1/8 インチ D 3/16 インチ カット L | AC4YEF 31C198 390443 / 16 "2.75 "センターHD2TN22.75 "3 / 8 "-¥6,672
CLEVELAND C39049 ハイスエンドミル 1/8 インチ D 3/16 インチ カット L | AC4YEG 31C199 390493 / 16 "2.75 "センターHD2TC22.75 "3 / 8 "-¥7,193
CLEVELAND C42051 ハイスエンドミル 1/8 インチ D 3/8 インチ カット L | AC4YEH 31C201 420513 / 8 "3-1 / 16」センターHD223 1 / 16 "3 / 8 "-¥7,080
CLEVELAND C33648 ハイスエンドミル 1/8 インチ D 3/8 インチ カット L | AC4YEJ 31C202 336483 / 8 "3-1 / 16」センターHD2TN23 1 / 16 "3 / 8 "-¥7,679
CLEVELAND C33689 ハイスエンドミル 1/8 インチ D 3/8 インチ カット L | AC4YEK 31C203 336893 / 8 "3-1 / 16」センターHD2TC23 1 / 16 "3 / 8 "-¥8,183
CLEVELAND C33626 ハイスエンドミル 9/64 インチ D 7/16 インチ カット L | AC4YEL 31C204 336267 / 16 "3.125 "センターHD223.125 "3 / 8 "-¥6,910

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLEVELAND C41227高速度鋼エンドミル7/8インチD1 / 7インチカットL
¥31,970 /単価