定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLEVELAND C40041 粉末金属エンドミル 直径 1 インチ、カット長 2 インチ | AH2MNT 29VX61

CLEVELAND C40041 粉末金属エンドミル 直径 1 インチ、カット長さ 2 インチ

在庫あり
アイテム: AH2MNT モデル:C40041相互参照:29VX61

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥65,505 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコーナーラジアスエンドミル
コーナー半径1 / 8 "
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプ分数インチ
エンドミルスタイルコーナー半径
終了ticn
グレード一般的用途
らせん角42度
カットの長さ2"
リスト番号PM538R
材料粉末金属
ミリング径1"
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)4.5 "
シャンク径1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.22
船高(cm)2.31
船の長さ(cm)13.74
船幅(cm)2.31
原産国US

商品の詳細:

  • シングルエンド/ダブルエンド:シングルエンド

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)コーナー半径終了シャンク径らせん角カットの長さリスト番号材料価格
CLEVELAND C40033 粉末金属エンドミル 直径 3/4 インチ カット長さ 1-5/8 インチ | AH2MMZ 29VX40 400333.875 "1 / 16 "ticn3 / 4 "42度1.625 "PM538R粉末金属¥36,462
CLEVELAND C40035 粉末金属エンドミル 直径 3/4 インチ カット長さ 1-5/8 インチ | AH2MNA 29VX42 400353.875 "1 / 8 "ticn3 / 4 "42度1.625 "PM538R粉末金属¥44,622
CLEVELAND C40064 粉末金属エンドミル 直径 3/4 インチ カット長さ 2-1/4 インチ | AH2MNJ 29VX50 400644.75 "1 / 16 "ticn3 / 4 "42度2.25 "PM538R粉末金属¥45,676
CLEVELAND C40066 粉末金属エンドミル 直径 3/4 インチ カット長さ 2-1/4 インチ | AH2MNK 29VX52 400664.75 "1 / 8 "ticn3 / 4 "42度2.25 "PM538R粉末金属¥49,952
CLEVELAND C40036 粉末金属エンドミル 直径 3/4 インチ、カット長 3 インチ | AH2MNM 29VX54 400365.25 "1 / 16 "ticn3 / 4 "42度3"PM538R粉末金属¥58,061
CLEVELAND C40038 粉末金属エンドミル 直径 3/4 インチ、カット長 3 インチ | AH2MNN 29VX56 400385.25 "1 / 8 "ticn3 / 4 "42度3"PM538R粉末金属¥56,399
CLEVELAND C40039 粉末金属エンドミル 直径 1 インチ、カット長 2 インチ | AH2MNR 29VX59 400394.5 "1 / 16 "ticn1"42度2"PM538R粉末金属¥64,121

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLEVELAND C40041 粉末金属エンドミル 直径 1 インチ、カット長さ 2 インチ
¥65,505 /単価