入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コバルトエンドミル |
コーナー半径 | 2.375 " |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 5 / 32 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | シングルエンド |
エンドミルアプリケーション | フィニッシング |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | スクエアエンド |
終了 | TiCNコーティング |
グレード | 一般的用途 |
らせん角 | 1 / 2 " |
カットの長さ | 1 / 2 " |
リスト番号 | HGC4CTC |
材料 | コバルト |
ミリング径 | 5 / 32 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
モデル | フルートの数 | コーナー半径 | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 終わり | 終了 | らせん角 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32847 | 2 | 3-1 / 16」 | 1 / 8 " | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | ダブルエンド | TiNコーティング | 3 / 8 " | ¥10,418 | |
32833 | 2 | 3.125 " | 9 / 64 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ダブルエンド | 明るい | 7 / 16 " | ¥6,744 | |
32851 | 2 | 3.25 " | 3 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ダブルエンド | TiNコーティング | 7 / 16 " | ¥10,418 | |
32855 | 2 | 3.375 " | 1 / 4 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ダブルエンド | TiNコーティング | 1 / 2 " | ¥10,418 | |
32859 | 2 | 3.5 " | 5 / 16 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ダブルエンド | TiNコーティング | 9 / 16 " | ¥10,570 | |
32863 | 2 | 3.5 " | 3 / 8 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ダブルエンド | TiNコーティング | 9 / 16 " | ¥11,418 | |
32841 | 2 | 4.125 " | 25 / 64 " | 4.125 " | 1 / 2 " | ダブルエンド | 明るい | 13 / 16 " | ¥10,444 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。